Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
7Z909200
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
Pásová brúska Facom 20 x 250 mm 16000 ot/min
Pridať do katalógu
Položka č.
7Z909200
Šírka
95
Výška
93
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm)
520
Dĺžka (mm)
350
Rýchlosť otáčania (1/min)
16000
Hmotnosť stroja (kg)
1.2
Prevádzkový tlak
6.2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
95
Výška
93
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm)
520
Dĺžka (mm)
350
Rýchlosť otáčania (1/min)
16000
Hmotnosť stroja (kg)
1.2
Prevádzkový tlak
6.2
Šírka pásu (mm)
20
Dĺžka ložiskovej plochy (mm)
520
Vibrácie (m/s²)
0.57
Max. prevádzkový tlak (psi)
89.923
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
113
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Z909200
EAN
3148518302746
UBB
500637325696
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
V.403F