Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
8S177882
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
Pásová brúska Facom 10 x 330 mm 16000 ot.
Pridať do katalógu
Položka č.
8S177882
Výška
83
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm)
330
Dĺžka (mm)
283
Rýchlosť otáčania (1/min)
16000
Hmotnosť stroja (kg)
0.8
Prevádzkový tlak
6.2
Šírka pásu (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
83
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm)
330
Dĺžka (mm)
283
Rýchlosť otáčania (1/min)
16000
Hmotnosť stroja (kg)
0.8
Prevádzkový tlak
6.2
Šírka pásu (mm)
10
Dĺžka ložiskovej plochy (mm)
330
Vibrácie (m/s²)
0.63
Max. prevádzkový tlak (psi)
89.923
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
110
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8S177882
EAN
3148518302661
UBB
500637325449
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
V.402F