text.skipToContent text.skipToNavigation

Pár nožov Knipex pre samonastavovacie odizolovacie kliešte 12 40 200 oceľ 7 x 12 mm


1 pár náhradných čepelí pre 12 40 200 Na jednoduché, viacnásobné a jemné splietané vodiče s plastovou alebo gumovou izoláciou. Automaticky sa prispôsobuje príslušnému prierezu kábla, zabraňuje poškodeniu vodiča. Hĺbku rezu možno nastaviť pre rôzne izolačné materiály. S rezačkou na medené a hliníkové vodiče, viacvláknové do 10 mm² a jednovláknové do 6 mm². Hladko pracujúci mechanizmus. Odstraňovacie nože a upínacie čeľuste sú ľahko vymeniteľné. Nízka hmotnosť. - AWG: 32 - 8

Položka č. K1012.940.200
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Nie
Časť Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 24
Ambalat la 1

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Príslušenstvo Nie
Časť Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 24
HS kód 8203200000

Popis

1 pár náhradných čepelí pre 12 40 200 Na jednoduché, viacnásobné a jemné splietané vodiče s plastovou alebo gumovou izoláciou. Automaticky sa prispôsobuje príslušnému prierezu kábla, zabraňuje poškodeniu vodiča. Hĺbku rezu možno nastaviť pre rôzne izolačné materiály. S rezačkou na medené a hliníkové vodiče, viacvláknové do 10 mm² a jednovláknové do 6 mm². Hladko pracujúci mechanizmus. Odstraňovacie nože a upínacie čeľuste sú ľahko vymeniteľné. Nízka hmotnosť. - AWG: 32 - 8

Čísla materiálu

Položka č. K1012.940.200
EAN 4003773026679
UBB 419187980612
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 12 49 01
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.