Vybavenie/systémy
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Pánty
Pánty, osadenie
54557
54557.083.065
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
Pánty, osadenie Nerezoceľ A4 83X65
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
152.5
HS kód
83021000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
83 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
152.5
HS kód
83021000
Rozmery
B
65
L (mm)
83
L1
32
S
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54557.083.065
EAN
4043377307095
UBB
500621537595
UNSPSC
31162403
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní