WW Grainger - 8797468033166
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Pánty
Závesy
54531
54531.145.038
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
Pánt Nerezoceľ A2 145X38
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
82.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
145 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
82.3
Rozmery
B
38
D
5.5
L (mm)
145
L1
72.5
S
2
S1
9
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54531.145.038
EAN
4043377306258
UBB
500616969985
UNSPSC
31162403
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní