WW Grainger - 8797468033166
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Pánty
Závesy
54540
54540.135.027
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
Pánt Nerezoceľ A2 135X27
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
53.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
115 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
53.8
Rozmery
B
27
D
3.8
L (mm)
115
L1
50
S
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54540.135.027
EAN
4043377307972
UBB
500616971452
UNSPSC
31162403
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní