text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Chrániče sluchu X5P3 čierna/sivá


Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X5 sú naše inovatívne chrániče sluchu, ktoré ponúkajú výnimočný výkon - bez potreby dvojitej ochrany. Ponúkajú rovnaké prémiové vlastnosti, aké očakávate od radu 3M Peltor X, a zároveň znižujú hluk až o 37 dB. na vysoko výkonnú ochranu sluchu pred strednou až vysokou hladinou hluku používajte chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X5. c

Položka č. 4D977542
Farba Iné
Nastaviteľné Áno
Rádiové pripojenie Nie
Skladanie Nie
Hodnota izolácie SNR (dB) 31
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Nastaviteľné Áno
Rádiové pripojenie Nie
Skladanie Nie
Hodnota izolácie SNR (dB) 31
Bluetooth Nie
Materiálová čelenka Iné
Typ prenášania -
Aktívne potláčanie hluku Nie
Vymeniteľné vankúše Áno
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
S rádiom Nie
Značka 3M
Model Peltor
Type XA007707921

Popis

Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X5 sú naše inovatívne chrániče sluchu, ktoré ponúkajú výnimočný výkon - bez potreby dvojitej ochrany. Ponúkajú rovnaké prémiové vlastnosti, aké očakávate od radu 3M Peltor X, a zároveň znižujú hluk až o 37 dB. na vysoko výkonnú ochranu sluchu pred strednou až vysokou hladinou hluku používajte chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X5. chrániče sluchu 3M PELTOR™ X5 sú farebne odlíšené čiernou farbou, čo uľahčuje výber správnej úrovne ochrany z radu X. Naše chrániče sluchu, ktoré kombinujú legendárne znalosti spoločnosti 3M v oblasti ochrany sluchu s pokročilou technológiou, obsahujú špeciálne vyvinutú penu v náušníkoch a vankúšikoch s inovatívnym dizajnom dištančného prvku a kalíškov. Vďaka tomu sú naše chrániče sluchu 3M Peltor radu X X5 chrániče sluchu s najvyšším útlmom na trhu, ktoré znižujú hluk až o 37 dB. technológia použitá pri konštrukcii znamená, že napriek väčším náušníkom je chránič sluchu stále ľahký s vynikajúcou rovnováhou a komfortom. Konštrukcia s dvojitou čelenkou nielenže znižuje zahrievanie pri nosení, ale poskytuje aj vynikajúce prispôsobenie a vyváženie. Drôt z nehrdzavejúcej ocele v čelenke je potiahnutý plastom, vďaka čomu je čelenka najodolnejšia, akú 3M ponúka, ale zároveň je elektricky izolovaná. Je pevná a zároveň pohodlná, pretože plochá široká čelenka má mäkký plastový poťah, ktorý zabezpečuje stabilný tlak na vrch hlavy. Starostlivo tvarované posuvníky zabezpečujú, že chrániče sluchu sa dajú ľahko nastaviť, keď sú na hlave. Širo ké, mäkké penové náušníky pomáhajú pracovníkom udržať si pohodlie, zatiaľ čo tenké náušníky ponúkajú lepšiu kompatibilitu s iným bezpečnostným vybavením. náušníky a penové vložky, ktoré sú k dispozícii ako hygienické súpravy, sa dajú ľahko vymeniť, ak sa opotrebujú alebo poškodia, čo pomáha predĺžiť životnosť výrobku. Sú k dispozícii aj ako modely s montážou na prilbu alebo na krk.
Ukázať viacUkázať menej

Čísla materiálu

Položka č. 4D977542
EAN 4046719695546
UBB 500512531806
UNSPSC 46181802
Číslo materiálu výrobcu PEX5P3E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.