text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Stupňovitý vrták 9 STEPSX8

Out of stock
24,30 €
29,40 € Vrátane DPH

Stupňovité vrtáky s lámačom triesky: špeciálne dva uhly britov, prvý pre pozitívne rezanie a druhý pre vytvorenie priestoru pre odvod triesky, vďaka ktorému sa znižuje trenie vrtáku a predlžuje jeho životnosť oddeľovač riadi tvorbu a odvod triesky. Pre vŕtanie otvorov v širokej škále materiálov – vŕtanie do plechu, trubiek, oceľových profi lov, neželezných kovov, plexiskla a ďalších materiálov. Použitie pre stolové alebo stojanové vŕtačky do hrúbky materiálu 4mm. Materiál: M2, HSS

Položka č. Q1302.009.008
Priemer šachty (mm) 8
Špirálová drážka Áno
Max. priemer vrtáka (mm) 20
Max. hrúbka dosky (mm) 4
Min. priemer vrtáka (mm) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 8
Špirálová drážka Áno
Max. priemer vrtáka (mm) 20
Max. hrúbka dosky (mm) 4
Min. priemer vrtáka (mm) 4
Počet stupňov vŕtania 9
Rezný materiál HSS
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1302.009.008
EAN 8595129322574
UBB 500613433365
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu SVH420PRO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.