text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Rezný kotúč IP18020 180X2,0X22,2


Rezné kotúče OPTIMAprofi na oceľ. Profesionálne rezné kotúče typ A36U-BF sú určené pre rezanie ocelí pri použití uhlových brúsok všetkých výkonnostných tried. Ich charakteristickým znakom je vysoký výkon, dlhá životnosť a výborné pracovné výsledky.

Položka č. Q1116.180.020
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1116.180.020
EAN 8595129300879
UBB 500512385047
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu IP18020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.