text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Rezný kotúč IP15025 150X2,5X22,2


Rezné kotúče OPTIMAprofi na oceľ. Profesionálne rezné kotúče typ A36U-BF sú určené pre rezanie ocelí pri použití uhlových brúsok všetkých výkonnostných tried. Ich charakteristickým znakom je vysoký výkon, dlhá životnosť a výborné pracovné výsledky.

Položka č. Q1116.150.025
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1116.150.025
EAN 8595129322130
UBB 500613428746
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu IP15025
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.