text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Rezný kotúč IP12525 125X2,5X22,2


Rezné kotúče OPTIMAprofi na oceľ. Profesionálne rezné kotúče typ A36U-BF sú určené pre rezanie ocelí pri použití uhlových brúsok všetkých výkonnostných tried. Ich charakteristickým znakom je vysoký výkon, dlhá životnosť a výborné pracovné výsledky.

Položka č. Q1116.125.025
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1116.125.025
EAN 8595129322123
UBB 500613428662
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu IP12525
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.