text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Optima Rezný kotúč IN18020 180X2,0 A54P


Rezné kotúče OPTIMAprofi na nerez a oceľ. Profesionálne kotúče typ A36U-BF INOX sú určené na rezanie nerezu a ocele pri použití uhlových brúsok všetkých výkonných tried. Ich charakteristickým znakom je vysoký výkon, dlhá životnosť a výborné pracovné výsledky. Zaručený obsah prvkov Fe, Cl, S0,1%.

Položka č. Q1000.180.020
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 180
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1000.180.020
EAN 8595129300367
UBB 500500051445
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu IN18020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.