text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Optima Rezný kotúč IN11508 115X0,8X22,2


Rezné kotúče OPTIMAprofi – tenké na nerez a oceľ. Tenké rezné kotúče typ A60SX-BF sú výkonným a silným nástrojom pre profesionálne použitie. Sú určené na rezanie nerezových a bežných ocelí. Tieto profesionálne kotúče sú vyrobené špeciálnou technológiou so zárukou dlhej životnosti a absolútnej bezpečnosti. Zaručený obsah prvkov Fe,Cl,S0,1%.

Položka č. Q1000.115.008
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 0.8
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 0.8
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1000.115.008
EAN 8595129319116
UBB 500579653246
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu IN11508
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.