text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Rezný kotúč IK15025 150X2,5


Rezné kotúče OPTIMAflex na kameň s možnosťou použitia na liatinu. Rezné kotúče OPTIMAflex typ C30S-BF sú určené pre rezanie tehál, strešných škridiel, umelého kameňa, betónu a ďalších stavebných materiálov.

Položka č. Q1055.000.150
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na tehly Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na strešné škridly Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1055.000.150
EAN 8595129300206
UBB 500500049563
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu IK15025
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.