text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Rezný kotúč 400X3,4X25,4 ASPHALT


Diamantové kotúče OPTIMAprofi na asfalt. Diamantový kotúč dosahujúci vysoký rezný výkon najme pri rezaní asfaltu a asfaltu s betónovým podkladom. Je určený pre náročné profesionálne podmienky. Delené materiály: asfalt a asfalto-beton, čerstvý betón, šamot, pieskovec a porotherm. Rezanie za sucha i za mokra.

Položka č. Q1112.001.400
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Priemer kotúča (mm) 400
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Vhodné na asfalt Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Priemer kotúča (mm) 400
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Výška segmentu (mm) 3.4
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1112.001.400
UBB 500503281163
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu DA40025B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.