Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3X109119
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
Optima HSS-R vrták 0,50 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Vrták HSS-R 0,5mm DIN338
Celý popis
Položka č.
3X109119
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
0.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Rezný materiál
Iné
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer vrtáka (mm)
0.5
Priemer šachty (mm)
0.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Rezný materiál
Iné
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Optima
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3X109119
EAN
8595129303795
UBB
500681222617
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
V-0050