text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Fíbrový brúsny disk IOL150040 150X22,2 P040


Lamelové brúsne kotúče OPTIMAflex na nerez a oceľ. Brúsne lamelové kotúče sú určené pre použitie v mnohých oblastiach opracovania kovových povrchov. Vďaka plošnému radiálnemu usporiadaniu brúsnych lamiel z tkaniny je docielený, oproti iným nástrojom, vyšší výkon a dlhšia životnosť. Tento výrobok je vďaka svojim špeciálnym technickým vlastnostiam doporučený hlavne na rovinné brúsenie. Brúsne lamelové kotúče OPTIMAflex sú zložené z lamiel (100% bavlna) so zirkonkorundovýmzrnom uloženomrovnomerne na nosičoch z umelej živice, vystužených skleneným vláknom.

Položka č. Q1026.150.040
Priemer 150
Držiak hriadeľa (mm) 22.2
Granulácia 40
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 150
Držiak hriadeľa (mm) 22.2
Granulácia 40
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Iné
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1026.150.040
EAN 8595129318713
UBB 500512359893
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu IOL150040
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.