text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Optima Fíbrový brúsny disk IOL125060 125X22,2 P060


Lamelové brúsne kotúče OPTIMAflex na nerez a oceľ. Brúsne lamelové kotúče sú určené pre použitie v mnohých oblastiach opracovania kovových povrchov. Vďaka plošnému radiálnemu usporiadaniu brúsnych lamiel z tkaniny je docielený, oproti iným nástrojom, vyšší výkon a dlhšia životnosť. Tento výrobok je vďaka svojim špeciálnym technickým vlastnostiam doporučený hlavne na rovinné brúsenie. Brúsne lamelové kotúče OPTIMAflex sú zložené z lamiel (100% bavlna) so zirkonkorundovýmzrnom uloženomrovnomerne na nosičoch z umelej živice, vystužených skleneným vláknom.

Položka č. Q1026.125.060
Priemer 125
Držiak hriadeľa (mm) 22.2
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 125
Držiak hriadeľa (mm) 22.2
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Iné
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1026.125.060
EAN 8595129318683
UBB 500512359554
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu IOL125060
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.