text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Fíbrový brúsny disk IOL115080 115X22,2 P080


Lamelové brúsne kotúče OPTIMAflex na nerez a oceľ. Brúsne lamelové kotúče sú určené pre použitie v mnohých oblastiach opracovania kovových povrchov. Vďaka plošnému radiálnemu usporiadaniu brúsnych lamiel z tkaniny je docielený, oproti iným nástrojom, vyšší výkon a dlhšia životnosť. Tento výrobok je vďaka svojim špeciálnym technickým vlastnostiam doporučený hlavne na rovinné brúsenie. Brúsne lamelové kotúče OPTIMAflex sú zložené z lamiel (100% bavlna) so zirkonkorundovýmzrnom uloženomrovnomerne na nosičoch z umelej živice, vystužených skleneným vláknom.

Položka č. Q1026.115.080
Priemer 115
Držiak hriadeľa (mm) 22.2
Granulácia 80
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 115
Držiak hriadeľa (mm) 22.2
Granulácia 80
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Iné

Čísla materiálu

Položka č. Q1026.115.080
EAN 8595129318652
UBB 500512359224
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu IOL115080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.