text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Diamantový rezný kotúč DP150 150X2,2X22,2


Diamantové kotúče OPTIMAprofi na betón, armovaný betón a ďalší stavebný materiál. Univerzálny diamantový kotúč profi určenia, ktorý dosahuje vynikajúce rezné výkony na bežných stavebných materiáloch. Vhodný hlavne pre rezanie: betónu, armovaného betónu, tehál + ostatného stavebného materiálu, prírodného a umelého kameňa. Rezanie za sucha aj za mokra.

Položka č. Q1065.150.001
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.4
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Vhodné na tehly Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 1.4
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Iné
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1065.150.001
EAN 8595129300749
UBB 500500050785
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu DP150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.