text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Brúsny kotúč 230 TURBO


Diamantové kotúče OPTIMAprofi s Turbo segmentom. Diamantový brúsny kotúč určený pre brúsenie rovinných plôch stavebných materiálov. Pri brúsení kotúčom s turbo segmentom sa dosahuje do hladka vybrúsený povrch na rozdiel od brúsenia kotúčom s dvojradovým segmentom. Odstraňuje vrásky a povrchové úpravy ako graffitti, farby, ter alebo živicu a staré zvetrané nátery na betónových povrchoch. Nivelizuje potery a pripravuje podklady na nové položenie priemyselných podláh. Odstraňuje všetky betónové “nosy“ a zostatky od bednenia. Výsledkom je čistý vybrúsený povrch. Opracované materiály: betón, zámková dlažba, betónová dlažba, omietky a tehly. Brúsenie za sucha aj mokra.

Položka č. Q1160.001.230
Výška 3.6
Priemer kotúča (mm) 230
Priemer otvoru 22.2
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 3.6
Priemer kotúča (mm) 230
Priemer otvoru 22.2
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Iné
Značka Optima

Čísla materiálu

Položka č. Q1160.001.230
EAN 8595129313787
UBB 500503479429
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu DHT230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.