text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
GARAGE DE VLEESCHOUWER
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Nity
Trhacie nity
34110
34110.060.018
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
OMNI Trhací nit s polguľatou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ Pozinkované 6,0X18MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Oceľ
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
18 mm
Materiál tŕňa
Oceľ
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník AlMg 2,5-3,5 / Oceľ
Zakončenie nitov
Open
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
D (mm)
6
Vrták ø
6.1
Rozsah úchopu
11.0-13.0
k
1.5
L (mm)
18
ø dk
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
34110.060.018
EAN
8715493079717
UBB
950369071861
UNSPSC
31162201
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc