Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Ryhovač dreva
B4980.628.392
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
Čelná fréza Bosch Vinger HM 25 x 20/8 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4980.628.392
Celková dĺžka (mm)
51
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
19.6
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodný na masívne drevo
Áno
Priemer frézy (mm)
25
Značka
Bosch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
51
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
19.6
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodný na masívne drevo
Áno
Priemer frézy (mm)
25
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
120
Type
End Miller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4980.628.392
EAN
3165140358538
UBB
500505034867
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
2608628392