Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Ryhovač dreva
B4980.628.343
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
Okrúhly nadstavec Bosch AFRPROF+LG HM 12 x 19/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4980.628.343
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
18.6
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodný na masívne drevo
Áno
Priemer frézy (mm)
36.7
Značka
Bosch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
18.6
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodný na masívne drevo
Áno
Priemer frézy (mm)
36.7
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
130
Type
Router Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4980.628.343
EAN
3165140358040
UBB
500505029008
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
2608628343