text.skipToContent text.skipToNavigation

Okrúhle nástrčné hlavice Knipex izolované po 100 kusoch


Okrúhle zásuvky Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Maximálna teplota: Nylon: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Skrutky5mmKábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráKvantita100IzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 V Priemer kontaktuØ 5mm

Položka č. 1S745619
Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Úplne izolovaný
Farebná izolácia Modrá
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Úplne izolovaný
Farebná izolácia Modrá
Materiál Mosadz
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Izolačný materiál Polyamide (PA)
S rozdeľovačom odbočiek Nie
Značka Knipex
Type Socket Connector

Popis

Okrúhle zásuvky Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Maximálna teplota: Nylon: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Skrutky5mmKábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráKvantita100IzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 V Priemer kontaktuØ 5mm

Čísla materiálu

Položka č. 1S745619
EAN 4003773076063
UBB 500641810550
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 131
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.