text.skipToContent text.skipToNavigation

Odstraňovacie kliešte Knipex 2,5 mm² 20 x 57 mm čeľusť 165 mm


Odizolovacie kliešte multifunkčné - strihanie a odizolovanie pomocou jedných klieští. na časovo úsporné odizolovanie všetkých okrúhlych inštalačných káblov s plášťom a káblov odolných voči vlhkosti (napr. kábel NYM). zjednodušený prístup najmä do hlboko uložených rozvodných krabíc vďaka štíhlej konštrukcii hlavy a optimálne naklonenému strihaciemu zaria

Položka č. 4J469802
Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 165
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 165
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Áno
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Odizolovacie kliešte multifunkčné - strihanie a odizolovanie pomocou jedných klieští. na časovo úsporné odizolovanie všetkých okrúhlych inštalačných káblov s plášťom a káblov odolných voči vlhkosti (napr. kábel NYM). zjednodušený prístup najmä do hlboko uložených rozvodných krabíc vďaka štíhlej konštrukcii hlavy a optimálne naklonenému strihaciemu zariadeniu na plášť kábla. odizolovanie káblov ľahko a bez poškodenia vďaka kruhovému strihaciemu ostrie s obmedzovačom hĺbky. Vhodné na univerzálne použitie: presné odizolovanie otvorov pre vodiče od 1,5 a 2,5 mm². S bočnými nožmi na strihanie a orezávanie vodičov, drôtov, malých skrutiek a klincov. Všetky rezné hrany dodatočne indukčne kalené na cca 61 HRC pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu. O 30 % ľahšie ako porovnateľné kliešte. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2 mm: 8 - 13 mm- Kapacita odizolovania v štvorcových milimetroch: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²

Čísla materiálu

Položka č. 4J469802
EAN 4003773079682
UBB 500641791586
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 13 45 165
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.