text.skipToContent text.skipToNavigation

Odstraňovacie kliešte Gedore 8099-200 VDE


Na odizolovanie jednožilových vodičov 0,2 - 6,0 mm2, Nastaviteľná dĺžka odizolovania, S odrezávačom do 2 mm, S odrezávačom do 2 mm

Položka č. G3062.000.200
Izolácia Nie
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Pozdĺžny prierez Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Pozdĺžny prierez Nie
Okrúhly okraj Áno
Špirálový rez Nie
Nastaviteľná hĺbka zárezu Nie
Nastaviteľná dĺžka pásu Áno
Prierez rozsahu pásu (mm²) ['0.200', '6.000']
S ochranou proti nárazu Nie
Samonastavovací Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 130
HS kód 8203200000
Type Wire Stripper

Popis

Na odizolovanie jednožilových vodičov 0,2 - 6,0 mm2, Nastaviteľná dĺžka odizolovania, S odrezávačom do 2 mm, S odrezávačom do 2 mm

Čísla materiálu

Položka č. G3062.000.200
EAN 4010886670293
UBB 240100032343
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 6702940
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.