text.skipToContent text.skipToNavigation

Odstraňovače izolácie drôtu Knipex 1112-160mm


Odstraňovač izolácie Na jednoduché, viacnásobné a jemne splietané vodiče s plastovou alebo gumovou izoláciou do Ø 5 mm alebo 10 mm². Jednoduché nastavenie na požadovaný priemer plného alebo splietaného vodiča pomocou račňovej skrutky a poistnej matice. - Kapacita odizolovania v milimetroch štvorcových: 10 mm²- Kapacita odizolovania (priemer): Ø 5,0 mm-

Položka č. K1011.210.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Priemer rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Prierez rozsahu pásu (mm²) 10 - 10
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Priemer rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Prierez rozsahu pásu (mm²) 10 - 10
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 140
Type Insulation Stripper

Popis

Odstraňovač izolácie Na jednoduché, viacnásobné a jemne splietané vodiče s plastovou alebo gumovou izoláciou do Ø 5 mm alebo 10 mm². Jednoduché nastavenie na požadovaný priemer plného alebo splietaného vodiča pomocou račňovej skrutky a poistnej matice. - Kapacita odizolovania v milimetroch štvorcových: 10 mm²- Kapacita odizolovania (priemer): Ø 5,0 mm- AWG: 8

Čísla materiálu

Položka č. K1011.210.160
EAN 4003773034964
UBB 419187035094
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 11 12 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.