text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel 8MM


Položka č. 58551.000.008
Značka Fabory Approved
Materiál Oceľ
Váha kusu (g) 3.8
Info Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Značka Fabory Approved
Materiál Oceľ
Váha kusu (g) 3.8
Info Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.

Rozmery

D 8
D2 3
L1 1
L 10

Čísla materiálu

Položka č. 58551.000.008
UBB 500689848686
UNSPSC 31162807
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.