Lokátory
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Aretačné čapy
Lokátory
Lokátory
58551.000.006
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
Ocel 6MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
58551.000.006
Značka
Fabory Approved
Materiál
Oceľ
Info
Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Značka
Fabory Approved
Materiál
Oceľ
Info
Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.
Rozmery
D
6
D2
2
L1
0.7
L
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58551.000.006
UBB
500689848504
UNSPSC
31162807