text.skipToContent text.skipToNavigation

Ocel 5MM


Položka č. 58551.000.005
Značka Fabory Approved
Materiál Oceľ
Váha kusu (g) 0.9
Info Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Značka Fabory Approved
Materiál Oceľ
Váha kusu (g) 0.9
Info Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.

Rozmery

D 5
D2 2
L1 0.5
L 6

Čísla materiálu

Položka č. 58551.000.005
UBB 500689848439
UNSPSC 31162807
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.