text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Ocel 10MM


Položka č. 58551.000.010
Značka Fabory Approved
Materiál Oceľ
Info Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Značka Fabory Approved
Materiál Oceľ
Info Material: Free cutting steel.Version: Bright, hardened.Note: If abrasion-resistant and exact locking is necessary, locators can be used together with spring plungers, especially with strong spring force.

Rozmery

D 10
D2 4
L1 1.2
L 12

Čísla materiálu

Položka č. 58551.000.010
UBB 500689848769
UNSPSC 31162807
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.