Posuvné kladivové zariadenie
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Posuvné kladivové zariadenie
7C282200
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
Obojstranný sťahovák Facom 2-ramenný 530 mm šírka čeľustí 270 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7C282200
Dizajn
Sťahovák riadiaceho kolesa
Max. ťahová sila (N)
147.15
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
614
Šírka hákovej pätky (mm)
405
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák riadiaceho kolesa
Max. ťahová sila (N)
147.15
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
614
Šírka hákovej pätky (mm)
405
Hĺbka hákovej pätky (mm)
270
Delenie stupnice
Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['25', '470']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
530
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7C282200
EAN
3148510680743
UBB
500639268498
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
U.32T15-50