Objemkové (reťazové) články
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky s okom/hákom
Objemkové (reťazové) články
Objemkové (reťazové) články
16817
16817.380.001
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
Objemkové (reťazové) články Oceľ Pozinkované 38MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
38 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
Not to be used for lifting applications.
Rozmery
b
76
d2
38
D (mm)
38
f
114
h
152
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
16817.380.001
EAN
8715492593610
UBB
950465006258
UNSPSC
31162803
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní