text.skipToContent text.skipToNavigation

Objemkové (reťazové) články Oceľ Pozinkované 32MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 32 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Rozmery

b 64
d2 32
D (mm) 32
f 96
h 128

Čísla materiálu

Položka č. 16817.320.001
EAN 8715492593597
UBB 950465006175
UNSPSC 31162803

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.