text.skipToContent text.skipToNavigation

Objemkové (reťazové) články Oceľ Pozinkované 28MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 28 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Rozmery

b 56
d2 28
D (mm) 28
f 84
h 112

Čísla materiálu

Položka č. 16817.280.001
EAN 8715492593580
UBB 950465006092
UNSPSC 31162803

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.