text.skipToContent text.skipToNavigation

Objemkové (reťazové) články Oceľ Pozinkované 22MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 22 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Rozmery

b 44
d2 22
D (mm) 22
f 66
h 88

Čísla materiálu

Položka č. 16817.220.001
EAN 8715492593566
UBB 950465001952
UNSPSC 31162803

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.