text.skipToContent text.skipToNavigation

Objemkové (reťazové) články Oceľ Pozinkované 12MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 12 mm
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Rozmery

b 24
d2 12
D (mm) 12
f 36
h 48

Čísla materiálu

Položka č. 16817.120.001
EAN 8715492593528
UBB 950465001531
UNSPSC 31162803

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.