text.skipToContent text.skipToNavigation

Objemkové (reťazové) články, Nerezoceľ A4 16MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 16 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Rozmery

b 32
d2 16
D (mm) 16
f 48
h 64

Čísla materiálu

Položka č. 16717.160.001
EAN 8715492593160
UBB 950465017552
UNSPSC 31162803

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.