text.skipToContent text.skipToNavigation

Objemkové (reťazové) články, Nerezoceľ A2 6MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 6 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Rozmery

b 12
d2 6
D (mm) 6
f 18
h 24

Čísla materiálu

Položka č. 16715.060.001
EAN 8715492593054
UBB 950465050793
UNSPSC 31162803

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.