text.skipToContent text.skipToNavigation

Objemkové (reťazové) články, Nerezoceľ A2 5MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 5 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Rozmery

b 10
d2 5
D (mm) 5
f 15
h 20

Čísla materiálu

Položka č. 16715.050.001
EAN 8715492593047
UBB 950465050611
UNSPSC 31162803

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.