text.skipToContent text.skipToNavigation

Objemkové (reťazové) články, Nerezoceľ A2 12MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 12 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info
  • Depending on availability dimensions of these bow shackles may deviate.
  • Not to be used for lifting applications.

Rozmery

b 24
d2 12
D (mm) 12
f 36
h 48

Čísla materiálu

Položka č. 16715.120.001
EAN 8715492593085
UBB 950465051031
UNSPSC 31162803

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.