Podobné produkty:
O-krúžok, d2=3,0 mm Guma NBR 70º Shore A d2=3,0mm 40,0MM
Položka č.: 38810.040.001
O-krúžok, d2=1,78 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,78mm 34,65-AS 028
Položka č.: 38803.034.651
O-krúžok, d2=1,5 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,5mm 3,0MM
Položka č.: 38801.003.001
O-krúžok (Viton), d2=2,62 mm Guma FPM 80º Shore d2=2,62mm 10,78-AS 111
Položka č.: 38877.010.781