text.skipToContent text.skipToNavigation

O-krúžok (Viton), d2=4,0 mm Guma FPM 80º Shore d2=4,0mm 30,0MM

technické údaje

Priemer 30 mm
Značka Fabory
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Váha kusu (g) 1.45
Info d2=4,0mm

Rozmery

d1 30
D (mm) 30
Hrúbka 4

Čísla materiálu

Položka č. 38885.030.001
EAN 8715492789310
UBB 950357431291
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.