text.skipToContent text.skipToNavigation

O-krúžok (Viton), d2=1,78 mm Guma FPM 80º Shore d2=1,78mm 5,28-AS 009


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Info d2=1,78mm
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 5.28 mm
Značka Fabory
Farba čierna
Materiál Guma
Technický materiál FPM 80º Shore
Info d2=1,78mm

Rozmery

d1 5.28
D (mm) 5.28
Hrúbka 1.78

Čísla materiálu

Položka č. 38871.005.281
EAN 8715492788665
UBB 950357424858
UNSPSC 27111900

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.