#VIDEO
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Strojné súčiastky
Plastové produkty
Podložky, púzdra a vložky
Plastové dištančné vložky
56800
56800.060.005
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
Nylonová priechodka Plast Polyamid (nylon) 6.6 6X10X5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyoxymetylén
Váha kusu (g)
0.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
5 mm
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
6
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyoxymetylén
Váha kusu (g)
0.25
HS kód
3926909790
Rozmery
d1
6.2
d2
10
D (mm)
10
L (mm)
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
56800.060.005
EAN
8715492868930
UBB
950356127205
UNSPSC
31161816
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní