text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll WR-RL length 10 m width 125 mm fine red 10 m/roll

Položka č. 7E232092
Šírka 125
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno

technické údaje

Šírka 125
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Značka 3M

Popis

Valce Scotch-Brite™ odolné voči opotrebovaniu sú určené na strojové a ručné použitie. Naše valčeky používajte na čistenie, dokončovanie a ľahké odstraňovanie otrepov. valčeky Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls používajte na efektívne čistenie, dokončovanie a ľahké odstraňovanie otrepov. Naše všestranné valčeky možno použiť pri strojových alebo ručných aplikáciách. Vyberte si z druhov vhodných na úpravu kartáčovaných povrchov z nehrdzavejúcej ocele a hliníka, matné dokončenie kovov, ľahké odstraňovanie kazov, čistenie nástrojov. Valce možno použiť na čistenie citlivých povrchov, na dosiahnutie kartáčovaného matného efektu alebo na zdrsnenie lakovaných povrchov pred novým lakovaním. Možno ich použiť po prvom nátere laku, na medzibrusovanie laku a tiež pred lepením.

Čísla materiálu

Položka č. 7E232092
EAN 4001895767944
UBB 500679235118
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 07459
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.