text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll WR-RL length 10 m width 100 mm super fine grey 10

Položka č. 8V576425
Šírka 100
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno

technické údaje

Šírka 100
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Netkaná textília - jemnosť Super fajn
Značka 3M

Popis

Valce Scotch-Brite™ odolné voči opotrebovaniu sú určené na strojové a ručné použitie. Naše valce používajte na čistenie, dokončovanie a ľahké odstraňovanie otrepov. valce Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls používajte na efektívne čistenie, dokončovanie a ľahké odstraňovanie otrepov. Naše všestranné valčeky možno použiť pri strojových alebo ručných aplikáciách. Vyberte si z druhov vhodných na úpravu kartáčovaných povrchov z nehrdzavejúcej ocele a hliníka, matné dokončenie kovov, ľahké odstraňovanie kazov, čistenie nástrojov. Valce možno použiť na čistenie citlivých povrchov, na dosiahnutie kartáčovaného matného efektu alebo na zdrsnenie lakovaných povrchov pred novým lakovaním. Možno ich použiť po prvom nátere laku, na medzibrusovanie laku a tiež pred lepením.

Čísla materiálu

Položka č. 8V576425
UBB 500679233964
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 7457
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.