text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll CF-RL length 10 m width 125 mm ultra fine grey 10

Položka č. 4P452632
Šírka 125
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno

technické údaje

Šírka 125
Typ Roll
Dĺžka (mm) 10000
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Značka 3M

Popis

Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytuje konzistentnú úpravu povrchu počas celej životnosti výrobku. Naše valčeky na čistenie a konečnú úpravu sa dajú narezať na ľubovoľnú dĺžku Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll poskytujú konzistentné výsledky pri konečnej úprave, miešaní, leštení a čistení rôznych povrchov kovov, dreva, plastov, ako aj ťažko prístupných miest. Naše prispôsobivé valce na čistenie a dokončovanie sa dajú ľahko narezať na ľubovoľnú dĺžku. odolnosť voči zaťaženiu udržiava abrazívne častice vystavené, aby sa zachovala konzistentná rýchlosť rezania. Tieto valce sa môžu používať ručne na presnú kontrolu. Širší materiál možno rezať a spájať s ručným držiakom podložky na rovnomerné dokončenie alebo na inline alebo oscilačnej brúske na pokrytie väčších plôch.

Čísla materiálu

Položka č. 4P452632
UBB 500679226125
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 4911
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.