text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive disc Scotch Brite™ SC-DH diameter 125 mm very fine blue with


Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je odolný netkaný kotúč na použitie ako prvý krok pri čistení, miešaní, odstraňovaní otrepov a dokončovacích prácach. Naše kotúče dobre fungujú na tvarovaných alebo nerovných povrchoch bez podrezania alebo poškodenia základného materiálu. náš rýchlo rezajúci kotúč Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je ideálny

Article number 0Z543673
Max. number of revolutions (1/min) 8000
Diameter 125
Type Disc
Material of carrier Nonwoven fabric
Suitable for stainless steel Yes
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Max. number of revolutions (1/min) 8000
Diameter 125
Type Disc
Material of carrier Nonwoven fabric
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Suitable for wood Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Hook-and-loop fastening Yes
Particle type Corundum
Nonwoven fabric-fineness Fineness very fine
Brand 3M
Commodity code 68053000

Description

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je odolný netkaný kotúč na použitie ako prvý krok pri čistení, miešaní, odstraňovaní otrepov a dokončovacích prácach. Naše kotúče dobre fungujú na tvarovaných alebo nerovných povrchoch bez podrezania alebo poškodenia základného materiálu. náš rýchlo rezajúci kotúč Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc je ideálnym prvým krokom na čistenie, zmiešavanie, odstraňovanie ostrapkov a dokončovanie. otvorený tkaninový materiál našich kotúčov pracuje chladne a odoláva zaťaženiu, na dlhodobé používanie. Rovnomerne rozložené brúsne materiály z oxidu hlinitého ponúkajú vysokú rýchlosť rezu na konzistentné dokončovacie práce. Naše kotúče na úpravu povrchu používajú brúsivo z oxidu hlinitého, ktoré je preferovanou voľbou profesionálov v tomto odvetví pre svoju rýchlu rýchlosť rezu a dlhú životnosť. Brúsivo je pevné, odolné a pri používaní sa samo láme, čím sa neustále odkrývajú čerstvé rezné hrany na efektívnejšie rezanie v porovnaní s tradičnými brúsivami, ako je napríklad granát, ktoré sa používaním rýchlo opotrebúvajú. Minerál oxid hlinitý je silný, húževnatý, má vysokú rýchlosť rezania a nízku schopnosť zadržiavať teplo. Široko sa používa na brúsenie, brúsenie a konečnú úpravu - na rôznych podkladoch pri obrábaní dreva aj kovov vrátane železných zliatin. priemyselné brúsivá Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu, ktoré spájajú brúsivá s netkanými nylonovými alebo syntetickými vláknami a vytvárajú tak brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Otvorený pásový materiál pracuje chladne a je odolný voči zaťaženiu, čím obmedzuje zanášanie vlákien, aby brúsne minerály rezali s vysokým výkonom.

Article numbers

Article number 0Z543673
EAN 4046719057931
UBB 500679117977
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  60990
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.